商品豆知識
HD1000-LITEにMONITOR-HD小型液晶モニターが付いたセットとなります。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)
液晶パネルIPS-Pro、11.6 インチ
画素ピッチ0.1338mm
解像度1920×1080(アスペクト比 16:9)
入力端子HDMI
ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)
露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒
記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)
フレームレート15fps (1920×1080)
映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)
イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
安定したモニター観察と画像撮影★ができる フルハイビジョンのCマウントカメラ。 HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。 特長は、簡単なカメラ操作。 USB マウスを使用して、画面上のメニュー をPC感覚で操作することが出来ます。
仕様●マウス操作機能:静止画撮影、動画撮影 カメラ設定(露出、ホワイトバランス、画像調整) 左右・上下反転、拡大、縮小 トリミング、2画面比較、アルバム表示●ライブ映像:フル・ハイビジョン (1920×1080)●動画撮影:1080p / 15fps (AVI 形式)●画像調整:ゲイン、ガンマ、彩度、コントラスト●静止画撮影:約500万画素 (2592×1944)
付属品USB マウス、ACアダプター HDMI ケーブル、USBケーブル USB メモリー(PC用画像計測ソフト) 対応OS:Windows 7 以降
ホワイトバランスオート設定 (ロック機能あり)
露出モードオート設定、マニュアル設定 / 0.001秒~2秒
記録メディアSD / SDHCカード (※8Gまで)
フレームレート15fps (1920×1080)
映像出力HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)
イメージセンサータイプ :1/2.5型 カラーCMOS モデル:onsemi MT9P001I12STC
1台
¥97,980
税込¥107,778
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。