測定・測量用品 :「寒暖計 温度計」の検索結果
形状(センサー)Φ2.1、ストレート
タイプ半固形物・液体一般用センサ
使用温度範囲(℃)-200~500
精度(℃)±2.5(at100)
応答速度2.5秒
熱電対E
アズワン品番2-1087-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース
寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)
測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃
質量(g)280(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)
測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能
メモリー容量9999データ
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度2.5秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
リーズナブルで高品質な白金測温抵抗体温度計
最高分解能0.001℃で表示可能 (0.01、0.1℃へも切り替え可能)
付属のソフトでリアルタイムに、計測データをパソコンに取り込めます。
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
精度±(0.05% of reading+0.05)℃
表示緑色7セグメントLED 6桁
入力Pt100Ω JIS C 1604 4導線式
温度測定範囲(℃)0~500
フィルター1~10までの移動平均回数設定
分解能(℃)0.001、0.01、0.1切替
通信方式RS-232C 9600bps
測定電流1mA
動作温湿度範囲10~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲0~50℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1秒
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。
入力点数1
測定範囲(℃)-195~450
分解能(℃)0.1
精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)
測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370
入力熱電対入力(タイプE、タイプK)
入力点数1点
分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)
使用時間約900時間
信号源抵抗の影響1kΩ以下
防水性IPX5相当
測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1台(1台)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現
出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力熱電対入力(Type:E)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)
測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃
精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約500ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
寸法(mm)82×166×36
特性防水
Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本
質量(g)350
抵抗(kΩ)信号源:1以下
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)
精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)
表示液晶
測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)
入力熱電体入力(タイプE、タイプK)
入力点数1点
保存温度(℃)条件:-20~50
電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)
動作温度(℃)条件:0~50
サイズ(mm)82×166×36
動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)
サンプリング周期(ms)約200
保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)
入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~800
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
形状(ガード)平面用
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度3.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状ストレート、平行
ヘッド寸法(mm)29×60
被覆材シリコン
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングあり
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度20秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.5
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)150
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット
温度係数±(0.04×Δt℃)
使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-p
リニアライザデジタルリニアライザ方式
はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。
作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ
温度測定範囲(℃)0~500
分解能(℃)1
保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット
動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
温度係数±(0.04×Δt℃)
リニアライザデジタルリニアライザ方式
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800
測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)
分解能(℃)1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~1250
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥219,800
税込¥241,780
12日以内出荷
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
応答速度2.5秒
保護管径D(Φmm)2.1
コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)
防水性IPX5相当
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コード
プラグ形状標準プラグ
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
仕様適応機種:AM-9000
アズワン品番65-3543-33
1本
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
使用温度範囲(℃)-50~210
コード種類低温タイプ標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15
コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい
パイプ形状ストレート
パイプ長(mm)30
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~500
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~800
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)100
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~300
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
視認性に優れたLED表示モデル。E熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く
アズワン品番67-9233-04
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
アラーム搭載の高機能モデル。K熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く
アズワン品番67-9233-01
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行うことができる軽量・コンパクトな温度計測器です。3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます。
仕様●基準接点補償精度:±0.2℃(25℃±10℃環境において)●信号源抵抗:500Ω以下
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱)
寸法(mm)68×201×42
質量(g)350(電池含む)
スイッチ操作:メンブレンスイッチ
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)1分解/-200~1370、0.1分解/-104.9~504.9(測定範囲外は5分解に自動切替)
適合規格RoHS指令(2023年1月時点)
表示7セグメントLCD(液晶)
入力点数1
使用時間(単位/時間)150
メモリー容量100データ
印字方式感熱シリアルドット方式
温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対Kタイプ
電池寿命約5年(常温保存にて)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
使用環境条件0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
アズワン品番68-1074-63
印字部(mm)文字高2.5(1ロール当たり約1000行印字)
測定精度(℃)1分解/0以上…±(指示値の0.1%+1
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82(W)×166(H)×36(D)突起部を除く
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
測定対象冷蔵・冷凍庫用
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
表示液晶(バックライト付)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~200
メモリー100データ(通信機能なし)
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対Eタイプ
電池寿命5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)
精度(℃)±4±1digit(0~250)
連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)
照準レーザマーカ
検出素子サーモパイル
設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式
応答速度300ms
検出波長8~14μm
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
サンプリング周期(ms)300
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
耐久性5万回以上
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
向き(接触板)平行
仕様グリップの有無:有
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です
3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
抵抗(Ω)500以下(信号源)
表示7セグメントLCD(液晶)
測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
メモリー容量100データ
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)
温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)
電池寿命約5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
使用時間(時間)150
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
MWシリーズは走行線用の温度センサです。
走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等
材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度5秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。