ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度0.3秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測
形状スリーブタイプ
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。