大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
1個
¥119,800~
税込¥131,780~
11日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
種類真空計
精度±0.25%FS±1dig
測定流体気体
アズワン品番3-615-01
圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。
外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576
寸法(mm)W144×D340×H96
質量(kg)4
測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa
種類真空計
出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付
電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA
電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA
制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)
測定流体気体
圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7
設定圧力単位Pa
1個
¥349,800
税込¥384,780
30日以内出荷
防滴ケース
SRIC(スリック)
税込¥35,178
¥31,980
感熱紙プリンタ
RADWAG(ラドワッグ)
税込¥162,690
¥147,900
顕微鏡ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥323,180
¥293,800
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥54,978~
¥49,980~
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥23,078
¥20,980
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥1,471,800~
¥1,338,000~
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥80,278~
¥72,980~
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥91,278
¥82,980
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥415,580
¥377,800
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥1,033,780~
¥939,800~
顕微鏡ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥857,780
¥779,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。