測定・測量用品 :「ソシアックアルファ」の検索結果
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L
付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
質量(g)約100(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25
機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能
データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)
測定時間(秒)約5
対象ガス呼気中アルコール
表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
電池寿命約800回
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)
サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。