測定・測量用品 :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-59.9~99.9
アズワン品番1-1995-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60
電源アモルファス太陽電池(付属)
測定範囲(℃)-59.9~99.9
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5
精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
寸法(Φ×mm)4×20(センサー)
防塵防水性能(レベル)IP65準拠
測定間隔約10秒/回
アズワン品番1-1995-01-20
ケーブル径(Φmm)2.5
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-59.9~99.9
アズワン品番1-1995-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に
適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ
形状先丸型4.8Φ×1000mm
温度範囲(℃)-40~1000
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に
適合機種SN-350Ⅱ
形状先丸型4.8Φ×500mm
温度範囲(℃)-40~800
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に
適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ
形状接触面17Φ×132mm
温度範囲(℃)-40~300
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース
材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)1
精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期約1秒
アズワン品番2-7224-01-20
防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×100
測定温度範囲(℃)-30~100
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×100
測定温度範囲(℃)0~300
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×150
測定温度範囲(℃)0~300
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
形状先トガリ型
寸法(Φ×mm)2.3×150
測定温度範囲(℃)-30~100
1本
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-20
校正証明書一般校正
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定に
色グリーン
質量(g)約120
測定範囲(℃)-50~+300
コード長さ(m)約2
精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
温度測定範囲(℃)-50~+300
耐熱性グリップ部:約80℃
寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80
アズワン品番64-8815-05
防水性IPX6
1本
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に
仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ω
色グレー
測定範囲(℃)-50~+300
精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)
耐熱性グリップ部:約80℃
寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80
特性防滴・防油
防水性IPX6
クラスA防水
寸法(mm)Φ4.8×300
コード長さ(m)1.1
温度測定範囲(℃)-199.9~500
特性防水
1本
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
クラスA防水
材質【センサー部】ステンレス
寸法(mm)Φ3.2×150
コード長さ(m)1.1
温度測定範囲(℃)-99.99~400
精度(℃)±0.15+(0.002×T)
素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)
特性防水
防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
1本
¥21,980
税込¥24,178
97日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。