測定・測量用品 :「エッジ」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 測定範囲(mg/L)0.05~1.00 付属品取扱説明書 質量(g)約50(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約W103×H37×D20 精度±0.1(0.16 mg/Lのとき) 校正不可 測定時間(秒)約8 ウォームアップ時間約30秒 動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム(設定レベル)0.16 分解能(mg/L)0.01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カスタム精密はかり
RoHS
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムミニスケール
RoHS
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約 140(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本 最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150 最大計量(g)2000 オートパワーオフ約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm)66.5×19×77 質量(g)約60 電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属) 機能(時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴 使用温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH 保管温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH 最大計時23時間59分59秒 最小計時1/100(29分59秒99まで) アズワン品番6-5612-21-20 バックライトバックライトボタンを押してから約5秒間点灯 校正証明書一般校正
1台
8,998 税込9,898
14日以内出荷

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 測定範囲(℃)-50~580 放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変) 付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g)約130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75 分解能(℃)0.1 オートパワーオフ約7秒 測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象鉄・非鉄 精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム放射温度計
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
幅(mm)44 高さ(mm)155 質量(g)176 奥行(mm)100 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~580 距離対測定範囲比(D対S)13:1 最低温度(℃)0.1
1セット
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定 付属品取扱説明書 質量(g)約60 電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵) 精度【時計】±1秒/日 表示月、日、曜日、時、分、秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19 機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音 最大計時23時間59分59秒 最小計時1/100秒 (29分59秒99まで) 防水性IPX4準拠 バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯 アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象 精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999 校正1点校正、2点校正
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品取扱説明書 種類吊りはかり ひょう量(kg)25 電源単四形乾電池×2 本体質量(g)約166(電池含まず) 精度±(1.5%rdg+2dgt) 最小表示(kg)0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く) 表示分解能1℃ 分解能0.01kg 温度表示0~60℃(参考値) 機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ1分(解除可) 温度分解能(℃)1 防水保護等級IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30 ひょう量単位kg
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm)68×245×45 分解能0.1dB 周波数特性A特性、C特性 電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。 カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。 設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。 用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。 暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず) 寸法(mm)80×70×21 質量(g)約64 電源単4形乾電池×1本(テスト用付属) センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH 時間(サンプリング)1回/10秒 測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他) アズワン品番1-4061-21-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約230~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2307 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 奥行(mm)24.7 精度±1% 測定精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.001
1台
18,980 税込20,878
欠品中

カスタムデジタル騒音計
RoHS
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲35.0~135.0dB 質量(g)約81(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能0.1dB 温度測定範囲(℃)0~40(環境) 分解能(℃)環境温度:0.1 周波数特性A特性 サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途蛍光灯や電球の明るさ測定。 付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池2本 測定精度±(5%+10dgt) センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒 分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux) レンジ0~200000lux 使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下 保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下 電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
19,880 税込21,868
翌々日出荷

大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど 付属品取扱説明書、収納ケース トラスコ品番481-0520 質量(g)約250(電池含む) 電源単四乾電池×4 精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃ 表示LCDデュアル表示、単位記号付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51 センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時) 測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約200~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2137 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g)約77(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115 校正不可 寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間約10秒 使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 測定値の保存直近50回分 分解能(mg/L)0.005
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番392-3606 質量(g)380 分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω) 表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω) 確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル照度計
RoHS
基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途オフィスの作業環境や節電への配慮。 商業施設の照明設計や作業環境の配慮。 各種作業現場の安全性や効率性の確保 付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ 寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33 質量(g)約140(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃)[照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0 分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃ サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ15分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムデジタル風速計
RoHS
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途建設現場の安全確保。気象観測 付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33 測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃ 分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃ サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ15分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
欠品中

長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本 質量(g)約 80 (電池含む) 電源単4形乾電池 × 2本 測定精度±3.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~20 レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

カスタムACクランプメータ
RoHS
ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
付属品収納ケース 周波数(Hz)50~60 硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt) 表示液晶、2000カウント 分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A 校正 サンプリング2回/秒 レンジ切替マニュアル 使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと) 電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2129 測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH 質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)0~60 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法ハンディタイプ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1セット
41,980 税込46,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
RoHS
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g)約120(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ10分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 付属品収納ケース、テストリード トラスコ品番837-1232 周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt) 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 導通0~50Ω:ビープ音が鳴動 電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時) 直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt) 交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定に トラスコ品番392-3690 測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s 質量(g)約360(電池含む) 電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売) 精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃ 分解能0.01/0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~+50.0 表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180 測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s 風速測定範囲(m/s)0.2~25.0 温度分解能(℃)0.1 確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に 分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ) 温度表示-100℃~+1300℃ 温度分解能(℃)0.1
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に 測定流体圧縮空気 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2323 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 種類汎用圧力計 精度±3.0hPa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)300~1200
1台ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番392-3681 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲-100℃~+1300℃ 測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃)0.1 確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電流と直流電流の測定が可能。 真の実効値方式(TrueRMS)により、正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。 突入電流の測定が可能。サージ電流など瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です。 非接触式検電機能(NCV) データホールド機能 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。
用途電気工事、電気設備の設置・管理・保守 表示液晶、4000カウント 使用温湿度範囲-5~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流レンジ40/400A 交流電流レンジ40/400A 検波方式真の実効値方式(TrueRMS) 最大測定導体径(Φmm)24 検電測定範囲:AC90~600V、周波数:50Hzまたは60Hz(NCV) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

カスタム超音波厚さ計
RoHS
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理 付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37 質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源単3形乾電池 × 3本 表示ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法超音波パルス反射式 分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上) メモリー最大100件 サンプリング約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/s オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能) 確度±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。 接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。 接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。 正しい設置状況を確認できるLED付き。 暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事 仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種 付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書 トラスコ品番494-9811 性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間 質量(g)350(電池含まず) 電源単三形アルカリ乾電池×4 適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V 測定項目接地抵抗、接地電圧 反応時間1秒以内 表示アナログメータトートバンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50 分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω 機能バックライト搭載、防塵 校正 測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする) 絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)