こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄・非鉄
精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000
校正1点校正、2点校正
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37
質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)
測定方法超音波パルス反射式
分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)
メモリー最大100件
サンプリング約 2 回 / 秒
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)
設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/s
オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
寸法(mm)72×37×135
測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)
電源単3形乾電池 × 3本
測定方式超音波パルス反射式
パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)
分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)
サンプリング約 2 回 / 秒
探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g
設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)
確度±(1% rdg + 0.1) mm
1セット
¥125,980
税込¥138,578
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄
精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999
校正1点校正、2点校正
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。