測定・測量用品 :「テスター 周波数」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
テストリード本体巻付けタイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。真の実効値方式(True RMS)。クランプ最大測定導体径:Φ12mm。小型軽量手のひらサイズ
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。電気工作での電流・電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
クランプ径(Φmm)12
使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個
適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
使用温度(℃)0~40
表示3999カウント
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数
交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに
付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード
表示液晶、最大4000カウント
分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1m
レンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3
使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz
防塵防水性能IP65準拠
オートパワーオフ約15分(解除可)
確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt)
リード(mm)テストリード:約900
RoHS指令(10物質対応)対応
落下衝撃(m)2(工場出荷時)
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役!
ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。
電圧、抵抗は自動切り替え。
非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅
付属品収納ケース、テストリード
トラスコ品番837-1232
周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)
表示液晶表示、6000カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
導通0~50Ω:ビープ音が鳴動
電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)
直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)
交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。
接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。
接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。
正しい設置状況を確認できるLED付き。
暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事
仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種
付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書
トラスコ品番494-9811
性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間
質量(g)350(電池含まず)
電源単三形アルカリ乾電池×4
適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V
測定項目接地抵抗、接地電圧
反応時間1秒以内
表示アナログメータトートバンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50
分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω
機能バックライト搭載、防塵
校正可
測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ
使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする)
絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。