測定・測量用品 :「低圧検電器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷