測定・測量用品 :「温度計 校正」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
こんなお得な商品も!
デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書
質量(g)約190
電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36
電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
サンプリング周期2回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。
付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)
トラスコ品番115-1647
材質ABS樹脂
質量(g)235
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)-50~330
仕様測定視野/D:S=12:1
寸法(mm)36×88.5×134
質量(g)145(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)
分解能(℃)0.1℃
放射率0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。
付属品取扱説明書
質量(g)約126(電池含まず)
電源単3形乾電池 × 2本(別売り)
測定範囲(℃)-50~+580
測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85
分解能0.1℃
使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約25秒
放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変)
環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1
比率(DS比)13:1 ※参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書
寸法(mm)W70×H180×D40.5
質量(g)約200(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
センサータイプKタイプ熱電対
測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃
分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)
電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)
使用電池単4(1.5V)×4本
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防塵防水
温度計の種類防水温度計
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定
仕様容器保護等級:IP65
トラスコ品番421-2894
材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3×110
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207
温度計の種類防水温度計
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に
トラスコ品番392-3606
質量(g)380
分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω)
表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω)
確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定
放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)
トラスコ品番421-2924
材質ABS樹脂
質量(g)195
電源単4乾電池×2個(別売)
測定範囲(℃)-60~+550
測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方
温度表示(最小)0.1/1℃
分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)
電池寿命250時間
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2個(別売)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 75
電源単4形乾電池 × 2本
測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250
センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー
プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)
分解能(℃)0.2
放射率0.95(固定)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
防塵防水性能IP65準拠
オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
幅(mm)44
高さ(mm)155
質量(g)176
奥行(mm)100
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~580
距離対測定範囲比(D対S)13:1
最低温度(℃)0.1
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。
暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず)
寸法(mm)80×70×21
質量(g)約64
電源単4形乾電池×1本(テスト用付属)
センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式
分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH
時間(サンプリング)1回/10秒
測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番1-4061-21-20
校正証明書一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検
仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)
付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)
質量(g)約 285
電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)
測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550
センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー
分解能(℃)0.1
メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)
測定波長(μm)7.5 ~ 14
表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320
使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)
最短合焦距離0.1m
放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性落下耐性、防塵、防水
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50 × 50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78
測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検
仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)
付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
質量(g)約200
穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)
測定範囲(℃)-20~+150、0~+550
ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)
センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー
接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)
測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能0.1℃
保護等級IP54/落下耐性:2m(工場出荷時)
メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)
測定波長8~14μm
表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル
連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)
放射率補正0.00~1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料THG-10チラシ(2.23MB)
焦点距離(最低)0.5m
フレームレート50Hz
測定視野角(°)50×37
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
センサ保護カバー付きです。
データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ)
寸法(mm)48×25×178
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49
測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)
温度測定範囲(℃)-20~50
サンプリング1回/秒
アズワン品番5-3034-21-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
校正証明書一般校正
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般
付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ
測定範囲35.0~135.0dB
質量(g)約81(電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(別売)
測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)
分解能0.1dB
温度測定範囲(℃)0~40(環境)
分解能(℃)環境温度:0.1
周波数特性A特性
サンプリング約3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)0.1
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に
トラスコ品番392-3681
分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
表示範囲-100℃~+1300℃
測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
温度分解能(℃)0.1
確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。
付属品取扱説明書
質量(g)約126(電池含まず)
電源単3形乾電池×2本(別売り)
測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃
測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85
センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)
分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃
測定波長(μm)8~14
サンプリング約1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約25秒
電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)
比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持
付属品取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33
質量(g)約120(電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(別売)
測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RH
センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー
分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。
温度計機能つき。
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。
見やすいカラーLCD
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般
付属品取扱説明書、風防スポンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
サンプリング約3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲-10~+60℃/10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。