測定・測量用品 :「角型ケース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)
トラスコ品番176-6714
材質/仕上ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188
分解能0.1dB
動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)
周波数特性A特性 / C特性
電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
サンプリング約2回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz
オートパワーオフ約15分(解除可能)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。