測定・測量用品 :「microsdカード ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム工業用内視鏡カメラ
エコ商品
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など 付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース 質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず) 電源リチウムイオン充電式電池内蔵 ケーブル長(m)5 使用温度(℃)-10~50 最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く) 液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍 解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー) 視野角77±2° 焦点距離(mm)30~80 電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7) 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB) 記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分 防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ) 使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

サーモキャプチャーHR カスタム 動画あり
カスタムサーモキャプチャーHR
エコ商品
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検 仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル) 付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 質量(g)約200 穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh) 測定範囲(℃)-20~+150、0~+550 ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2) センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー 接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電) 測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方 分解能0.1℃ 保護等級IP54/落下耐性:2m(工場出荷時) メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB) 測定波長8~14μm 表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル 連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります) 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと) 放射率補正0.00~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料THG-10チラシ(2.23MB) 焦点距離(最低)0.5m フレームレート50Hz 測定視野角(°)50×37 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)