測定・測量用品 :「小型表示器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6469 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6468 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷