測定・測量用品 :「現場 電気」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルダムでの突き砂置換による密度測定に使用します。
1セット
32,980 税込36,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
仕様JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個 材質【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製 刃長(mm)ストレートエッヂ/片刃300 材質(プレート)【ベース】軽合金製
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

西日本試験機CBR試験装置
SJ式現場CBR試験装置は容量50KNの手動式スクリュージャッキと、同容量のプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。
仕様【載荷装置】手動スクリュージャッキ式、容量50KN、緩急二段切替式 付属品荷重受板:1/荷重板1.25kg:4/スクリュージャッキ:1/プルービングリング:1/球座::1/球座取付台(チャンネル):1/ダイヤルゲージ1/100-20mm:2/ダイヤルゲージスタンド:2/ダイヤルゲージ当金:1/貫入ピストン:1/木製架台:1/補足貫入ピストン長さ200、100、50mm:各1 種別SJ式現場 アズワン品番62-0860-79 計測荷重(N)プルービングリング式、容量50K
1セット
829,800 税込912,780
15日以内出荷

西日本試験機CBR試験装置
OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1 アズワン品番67-7135-13
1式
229,800 税込252,780
10日以内出荷

西日本試験機ハンドオーガー
比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に適します。
セット内容ハンドル:1短ロッド500mm:1ロッド1m:5スパナ:2携帯袋:1 アズワン品番62-0860-63
1セット
65,980 税込72,578
24日以内出荷

西日本試験機マッドバランス
マッドバランスは泥水の比重を現場で手軽に測定するのにもっとも多く使用されている泥水比重計です。調整はメモリ管内部のスクリューの調整によって非常に簡単にできるようになっております。
測定範囲1~2.3 最小目盛0.01 アズワン品番62-0861-13
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

西日本試験機圧縮試験機
手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
型式手動式歪制御型 寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm 適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
1セット
459,000 税込504,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)