測定・測量用品 :「金属探知器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。 セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3 最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0 モード(送信):CW(無変調) 連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8 使用温度範囲(℃)-10~55 表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示 電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610 質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0 機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内) 仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルメータと音により、磁化された金属物を探知。 地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。また、センサを上下に内蔵し、垂直な埋没物体に効果的です。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、極性を判別することで金属物の大きさや長さを探測することができる金属探知器です。
仕様【探知深度】探知物の磁化された度合による【センサ設置間距離】457mm セット内容本体(GA-1/9V電池×2)、収納ケース 寸法(mm)994(L)×86(W)×111(H) 質量(kg)1.08 電源006P(9V)×電池2本 使用時間断続使用で24時間 動作温度-10℃~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)