絞り込み
ブランド
  • 応用地質
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】S&DL伸縮計JrLite 応用地質【レンタル】S&DL伸縮計JrLite応用地質
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要 本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。 ワンタッチでデータ回収 データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。 液晶画面にグラフ表示が可能 最大7ヶ月間の連続使用が可能 市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。 簡単設定 設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。 回転灯の警報機が動作可能 変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様測定成分:伸縮長(変位)セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)質量(kg)2.4測定範囲(mm)0~800電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず)精度(mm)1以下分解能(mm)0.1出力接点無電圧警報接点2ch記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネートフォーマット形式csvデータ外部メモリー外部メモリーカード測定間隔1分(モニタ表示時は1秒)消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下車輪間隔(mm)500動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO 応用地質【レンタル】ハンディサイスPS-1NEO応用地質
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手のひらに乗るデジタル表示型の弾性波速度測定器 極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。誰にでも簡単に測定できます。
仕様【時間表示】00.0~99.9msec【5時間精度】0.1%以下(±1デジット)セット内容本体、単3電池×4、ハンマースイッチ(3mコード付)、受振器(28Hz1mケーブル付)、受振器用スパイク、延長ケーブル30m、収納ケース(350(W)×250(H)×160(D)mm)寸法(mm)95(W)×162(H)×35(D)質量(g)250(乾電池含まず)電源単3 型乾電池×4個周波数特性50~500Hz利得(dB)74(max)
【レンタル】点載荷試験機 応用地質【レンタル】点載荷試験機応用地質
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。 小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。 置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。 点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積) ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。 供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)ストローク(mm)ジャッキ/25 max型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式)質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max先端寸法(mm)載荷コーン/R5角度(°)載荷頂角/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145本体質量(kg)16(収納ケース含む)高圧圧力計(MPa)70低圧圧力計(MPa)5最大載荷重(kN)45