測定・測量用品 :「圧縮 測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。
小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。
置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。
点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積)
ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。
供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3
材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)
ストローク(mm)ジャッキ/25 max
型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式)
質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max
先端寸法(mm)載荷コーン/R5
角度(°)載荷頂角/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145
本体質量(kg)16(収納ケース含む)
高圧圧力計(MPa)70
低圧圧力計(MPa)5
最大載荷重(kN)45
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。