測定・測量用品 :「粉塵計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
リアルタイムで質量濃度が表示できます。
粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。
本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
洗浄機能カード挿入式洗浄方式
通信機能標準RS-232C
測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度
動作温度(℃)-10~+40
保存温度範囲(℃)-30~+60
測定範囲0~5mg/m3
測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能
測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%
吸引流量1L/min
データメモリ500データ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150
質量(kg)約1.75
仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps
セット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース
電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)
測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)
電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター
外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)
測定精度±(指示値の10%+1)カウント
測定モード標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
トラスコ品番838-2604
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番838-2605
質量(kg)本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む)
測定範囲0.001~10 mg/m3
電源リチウムイオン充電池およびACアダプター
測定方式光散乱方式
外形寸法162(W)×109(H)×60(D) mm
機能データログ機能ログデータ:100,000点測定時間:1秒~99分59秒データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数
タイマー測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1
寸法(mm)162×60×102(突起部除く)
質量(kg)1.1(電池含まず)
測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)
精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)
光源半導体レーザーダイオード
測定原理光散乱方式
測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
1個(1個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。