測定・測量用品 :「風力計」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。 風速測定範囲(m/s)0.1~50 トラスコ品番353-7811 寸法(mm)約210×120×133 質量(g)約1500(乾電池含む・本体) 電源単2乾電池×6本 測定範囲(℃)0~100(風温) 測定範囲(kPa)-5~5 温度測定範囲(℃)0~100(風温) JIS規格T8202適合
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。 リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。 風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。 便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。 パソコン・プリンターへ接続。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。 ビル管理法に基づく環境測定。 建物・工場内空調管理・環境測定。 空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。 HEPAフィルターなどの性能検査。 セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース 測定範囲【風速】0.10~30.0m/s【風温】0.0~60.0℃【湿度】2.0~98.0%RH 質量(g)約400(電池を含む) 測定精度【風速】±(指示値の3%+0.1)m/s【風温】±0.5 ℃【湿度】2~80%RH:±2.0%RH80~98%RH:±3.0%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51 測定対象常温・常圧の清浄な空気流 動作環境【本体】5~40℃【プローブ】0~60℃【保存温度】5~40℃ 出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用【アナログ出力】DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)【電源】単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)【電池寿命】約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において) 応答性【風速】やく1秒(風速1m/s、90%応答時)【風温】約5秒【湿度】約15秒【温度補償精度(風速)】5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s【測定機能】測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(電池含む) 測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温) 電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120 表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃ 使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温) 温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(電池含む) 電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×133 温度測定範囲(℃)風温:0~100 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 データメモリ最大100 風速測定範囲(m/s)0.1~50 動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:0~100 保管温度範囲(℃)5~40 使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒 温度補償精度風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 質量(g)260 (電池を含まない) 電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) ケーブル長(m)約2 データメモリ最大20000データ サイズ(mm)88×188×51
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

測定精度2%を実現した、携帯型風速計のハイエンドモデル。 0.01~30.0m/sまで測定できる多機能型風速・風量計。風温・湿度の測定機能や、20000データまで記録できるメモリー機能も付いています。従来の熱式風速計では困難と言われていた、2%の高い測定精度を実現。また、従来モデルに比べて低温度域の測定範囲が大幅に拡張されており、幅広い目的にご利用いただけます。
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース 測定範囲風速:0.01~30.0m/s/風温:-20.0~70.0℃/湿度:2.0~98.0%RH 質量(g)250(電池を含まず) 電源単3形マンガン電池×6本、連続使用10時間 測定精度風速:±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方/風温:±0.5℃/湿度:2~80%RH:±2.0%RH 80~98%RH:±3.0%RH 表示分解能風速:0~9.99m/s:0.01m/s 10~30m/s:0.1m/s/風温:0.1℃/湿度:0.1%RH 応答性風速:約1秒/風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)/湿度:約15秒
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定対象清浄な空気流 風速測定範囲(m/s)0.1~5 温度測定範囲(℃)風温:-20~70 湿度測定範囲(%)2~98RH 測定精度風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度 表示分解能風速:0.01m/s 測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch) データメモリ最大20000 出力機能アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps) 電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz) 電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において) 動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:-20~70 保管温度範囲(℃)-10~50 応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)260(電池を含まない) 温度補償精度風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定 質量(g)本体1.8 出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C 電源単2形電池×6本、ACアダプター 測定項目風速、風温度 温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85 風速測定範囲(m/s)0.2~50.0
1式
229,800 税込252,780
3日以内出荷

500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。 プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。 風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。 最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。 RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途乾燥装置などの風速監視。 セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.8(本体)約0.5(プローブ) 耐熱性【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃ 測定機能風速・風温(同時計測) 表示機能デジタル表示風速・風温同時表示 ケーブルPTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 電源乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×85×150 測定対象清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量最大999データ 計測範囲風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃ 電池寿命約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃)5~40 出入力端子デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s 応答性風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) 計測精度【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能) 温度補償精度風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱式風速計トップクラスの測定精度2%。従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応。従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ。本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載。測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性。従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
仕様温度補償精度(風速):5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方 セット内容本体、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(風速計計測ソフトウェア用) 測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH 質量(g)260(電池を含まない) 電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz) 測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH 表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch) 電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと 動作温度(℃)5~40 結露なきこと、-20~70 結露なきこと 出力機能【デジタル】 応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒 サービス分類レンタル
1台
3,898 税込4,288
取扱い終了
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計
空調ダクトやダクト送風口の風向管理に。肩掛ベルト付きで両手を自由に使った測定が可能。測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
種別風速・風温・プリンター内蔵/成績書付 アズワン品番61-4483-20
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷

配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定 測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃ 質量(g)約1000 電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)風速計(クリモマスター(R))
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル 寸法(mm)88×51×188 質量(g)約260(電池除く) 出力USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替) 電源単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売) 機能測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
1個(1個)
147,800 税込162,580
8日以内出荷

携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 質量(g)260 (電池を含まない) 電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) ケーブル長(m)約2 データメモリ最大20000データ サイズ(mm)88×188×51
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カノマックス(KANOMAX)クリモマスター
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。 仕様測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式 付属品プローブ(6531-21) 寸法(mm)88×51×188 質量(g)260 電源単3乾電池×6本 本体寸法(mm)88×51×188 本体質量(g)260
1セット
209,800 税込230,780
当日出荷


付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm)88×51×188 質量(g)260 電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz) 精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方 アズワン品番1-6516-11 出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

温度測定範囲(℃)-20~70 測定対象清浄な空気流 風速測定範囲(m/s)0.01~5.00 応答性風速:約7秒 湿度測定範囲(%RH)2~98
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定 仕様ベーンサイズ:Φ70 mm 付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書 測定範囲風速:0.2~20.0 m/s 質量(g)175(電池を含まない) 電源単3形電池×3本 測定項目風速・風温 測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃ 温度測定範囲(℃)-20~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
1式
129,800 税込142,780
3日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)中温プローブ
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00~9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0~50.0 m/s) 付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本 測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~200℃) 質量(g)約200 測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃) 表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃) ケーブルテフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m 応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
1本
108,800 税込119,680
3日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】0~100 風速測定範囲(m/s)0.1~50.0 サイズ(mm)210×120×133
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
1セット
159,000 税込174,900
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。
種別風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型 アズワン品番61-4483-11
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体のみ
従来の熱式風速計では「実現困難」と言われている2%の高い測定精度を実現。校正は、0.05~3 m/sまでの微風速域と、3~50 m/sの高風速域に分けて検証を行うので、風洞の速度バラツキを最小限に抑え、高い測定精度と信頼性を確保します。 新たにラインアップした50 m/sの高風速プローブなど、目的に応じてユーザーでプローブ交換が可能です。校正データはプローブ内部に個別に記憶されているので、プローブを交換しても高い測定精度はそのまま維持されます。 首から下げた状態での測定値の目視が可能。 携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。 従来モデルに比べ、測定温度範囲を低温側へ大幅に拡張しました。 -20℃~70℃までの測定に対応しており、幅広い目的にご利用いただけます。 本体に最大20,000データを記録できます。 Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送できます。 パソコンからの直接制御も可能。測定データはCSV形式で保存できます。 プローブごとに最新のメーカー校正日が記憶されるので、校正推奨日を経過すると電源投入時にメッセージが表示されます。
測定範囲風速:0.01~30.0 m/sまたは0.01~50.0 m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98.0%RH 仕様データメモリー:最大20000データ 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)約2 精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します)、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm、温度:±1℃ 測定精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します) 、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm 、温度:±1℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

カノマックスの歴史が凝縮された携帯型風速計のハイエンドモデル。様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ。
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃) 風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池含めない) 外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000 電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51 電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において) 動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと 保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと 適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch 出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ) 応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m)2 精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188 電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm)294~1060 応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象清浄な空気流 測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g)260(電池を含まない) 電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m)2 精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188 電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm)294~1060 応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】0~100 風速測定範囲(m/s)0.1~50.0 サイズ(mm)210×120×133
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別風量計用 風速、風温センサー 指向性 アズワン品番61-4483-10
1セット
64,980 税込71,478
13日以内出荷

フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)。空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック 仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー) 付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 寸法(mm)フード口:610×610 測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH 電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品) 外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 本体質量(kg)約3.5(表示機含む) 測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41 表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH 通信機能デジタル:USB
1式
339,800 税込373,780
30日以内出荷

1本
169,800 税込186,780
30日以内出荷

風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー) 寸法(mm)フード口:355×355 測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃ 電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm 本体質量(kg)1.5 測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45( 表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃ 表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み 通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB 駆動時間(時間)約8
1式
239,800 税込263,780
30日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
51日以内出荷

おすすめ人気ランキング