測定・測量用品 :「アクセサリー」の検索結果

関連キーワード
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガステックアクセサリ
GV-100S付属のアクセサリー
アズワン品番61-0102-17
1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06 型式No.501 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
付属品チップホルダー/検知管アダプタ 寸法(mm)80×40×140 質量(g)300 電源単3電池×2 (付属) 流量精度±5%(瞬時積算) 流量範囲(L/min)0~0.25 流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250 定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1箱
9,998 税込10,998
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。
アズワン品番61-0103-14
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

1個
499 税込549
24日以内出荷

延長採取管351シリーズ用
種別351A用 アズワン品番61-0102-24
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

1箱
9,398 税込10,338
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,798 税込10,778
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,398 税込10,338
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。(GOTシリーズ用)
アズワン品番61-0103-15
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

1袋(10個)
2,998 税込3,298
43日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置 校正証明書一般校正
1箱
10,980 税込12,078
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91PL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~0.80ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,398 税込10,338
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガステック検知管アダプタ
捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
種別300FT,400FT用 アズワン品番61-0102-55
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

1箱(10本)
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。サンプリングバック内の校正用ガスを最適な流量でセンサに供給することで、正確で安定した校正が可能です。ポンプはコンパクト、乾電池駆動ですから使用場所、保管場所を選びません。
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

1箱
9,798 税込10,778
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,798 税込10,778
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,398 税込10,338
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,798 税込10,778
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱
3,198 税込3,518
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式拡散式 最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
108,980 税込119,878
16日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:191TP アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:アクリロニトリル●▼測定範囲:0.2~12.6ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。 校正証明書一般校正
1箱
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:17TP フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:0.05~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。 校正証明書一般校正
1箱
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:9P 二酸化窒素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.02~0.20ppm●▼特記事項:学校環境衛生●※電動吸引式専用です。 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91P ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.02~1.44ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,798 税込10,778
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)