測定・測量用品 :「採取」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。
瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。
防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。
設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
付属品チップホルダー/検知管アダプタ
寸法(mm)80×40×140
質量(g)300
電源単3電池×2 (付属)
流量精度±5%(瞬時積算)
流量範囲(L/min)0~0.25
流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250
定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
精度設定流量値に対し±3%(指定校正時)
表示液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間
電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本
寸法(mm)約150×75×100
付属品防塵フィルター×5枚・接続チューブ
流量(mL/min)50~1000
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。
高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。
定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。
自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
付属品検知管アダプター、チップホルダー
寸法(mm)80×40×140
測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min
質量(g)300
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)
表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)
機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き
使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)
測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
安定した吸引力で検知管・活性炭チューブ・シリカゲルチューブを吸引可能!。タイマモードは50~500mL/minの流量設定が可能。定体積モードは10~500mL/minの流量設定が可能(10~49mL/minは吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)。定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御。吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示し、画面を切り替えず一目で確認可能。動作音が気にならない静音設計。自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始。プログラムモードでサンプリング条件を事前に5つ登録可能。瞬時流量・積算流量を20℃または25℃の値に自動補正(任意設定)。オプションのリチウムイオン充電池と乾電池の自動切り替えで、最大110時間使用可能(リチウムイオン充電池90時間+乾電池20時間/活性炭チューブ258-20使用時、吸引流量200mL/min)
仕様●定流量使用範囲:10~49mL/min…0.0~5.0kPa、300mL/min…0.0~23.0kPa、50mL/min…0.0~40.0kPa、400mL/min…0.0~16.0kPa、100mL/min…0.0~37.0kPa、500mL/min…0.0~10.0kPa、200mL/min…0.0~30.0kPa●瞬時流量精度:50~500mL/min…±5%●積算流量精度:設定流量50~500mL/min…±5%●積算流量精度(定体積モードのみ):設定流量10~49mL/min…±(2.5×吸引時間[分])Ml●設定流量範囲(mL/min):【タイマモード】50~500【定体積モード】10~500(10~49mL/minについては吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)
電源単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2本、専用リチウムイオン充電池(オプション)
構造定流量機能(設定流量維持回路内蔵)、自動スタート機能、ダイヤフラム式吸引ポンプ、プログラムモード(吸引条件の事前登録機能、5件)
表示部液晶デジタル表示(バックライト付)、瞬時流量表示…0~600mL/min、積算流量表示…0.000~999.9L、吸引時間表示…0~99時間59分
連続使用時間単3形アルカリ乾電池/約20時間(200mL/min、2kPa、25℃)、リチウムイオン充電池(オプション)/約90時間(200mL/min、2kPa、25℃)
モード設定【タイマモード】設定時間(1分~30時間)で自動停止【定体積モード】設定体積(0.01~900L)で自動停止
使用環境条件温度/0~40℃、湿度/10~90%RH(結露なきこと)
1個
¥98,980
税込¥108,878
11日以内出荷
マンホール・タンク内等の測定時に用いる延長採取管。30m先の遠隔測定に用います。
長さ(m)30
アズワン品番61-0102-23
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
延長採取管351シリーズ用
種別351A用
アズワン品番61-0102-24
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。
トラスコ品番250-9540
材質グラスファイバー
寸法(mm)624×40×40
全長(mm)684
高さ(mm)624
径(mm)40
1本
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
測定範囲【瞬時流量】0~250mL/min
流量精度±5%(瞬時流量50mL/min以上)(瞬時積算)
モード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!
セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:12TP シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:0.3~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:111TP メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:メタノール●▼測定範囲:20~300ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:151TP アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):27(要冷蔵)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:25~800ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:127P p-ジクロロベンゼン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:p-ジクロロペンゼン●▼測定範囲:100~3000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91PL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~0.80ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:4TP 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.1~2.88ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:152TP メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:20~300ppm●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TP エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:0.1~5ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:191TP アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:アクリロニトリル●▼測定範囲:0.2~12.6ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:17TP フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:0.05~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:9P 二酸化窒素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.02~0.20ppm●▼特記事項:学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91P ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.02~1.44ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:102TP ヘキサン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:ヘキサン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入)●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:132TP トリクロロエチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:トリクロロエチレン●▼測定範囲:1~33ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:133TP テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:テトラクロロエチレン●▼測定範囲:2.5~84ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TPM エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:1~50ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:113TP イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:イソプロピルアルコール●▼測定範囲:20~400ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。