ガス検知管 10 窒素酸化物 10シリーズガステック18日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:10 窒素酸化物●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:NO、NO2分離定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス一酸化窒素/窒素酸化物(分離定量用)校正証明書一般校正
ガス検知管 11L 窒素酸化物 11シリーズガステック15日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。<br />1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。<br />直読式だから個人差がなく正確です。<br />1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:11L 窒素酸化物●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.03~14ppm●標準吸引回数(n):2●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガス窒素酸化物校正証明書一般校正
ガス検知管 11S 窒素酸化物 11シリーズガステック15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:11S 窒素酸化物●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:5~625ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:煙道ガス測定対象ガス窒素酸化物校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素ガステック18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:9P 二酸化窒素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.02~0.20ppm●▼特記事項:学校環境衛生●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
検知管ガステック(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガスパックガステック8日以内出荷
大気中の作業場の二酸化窒素の長時間捕集に
長時間用検知管ガステック9日以内出荷
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。<br />簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。<br />個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。<br />本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
パーミエーションチューブガステック8日以内出荷から41日以内出荷
校正用ガス調整装置パーミエーターPD-1B、PD-1B-2に使用するチューブです。 一定温度に保持しつつ、希釈ガスを一定量送れば、連続して一定濃度の校正用ガスが得られます。 パーミエーションチューブ法は、日本では悪臭防止法施行規則ならびに厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用され、米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)EPA(米国環境保護庁)で標準法として使われています。
偏光フィルターVSテクノロジー税込¥1,427,800¥1,298,000