測定・測量用品 :「音 検知器」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412 電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売) 構造防塵・防水構造(IP55相当) 対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT 連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間 ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度 警報方式ブザー、ランプ、自動復帰 使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと) 警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上 Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
1個
659,800 税込725,780
16日以内出荷

大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
仕様採気方式:拡散式 付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター 寸法(mm)77×21×42 質量(g)60 電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値) 使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上) 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケールの±5%以内(校正時) 防塵防水性能IP67相当 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999) アズワン品番8-5623-41
1個
特価
52,680 税込57,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。
質量(g)約60(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず) 連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池) ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケール±5%以内(校正時) 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示) 使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH 第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰 第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。省電力設計で、5000時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整。スパン校正。ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能。ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む) 校正証明書一般校正
1式
74,980 税込82,478
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素 測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm トラスコ品番542-5239 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
89,980 税込98,978
26日以内出荷

大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。 液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。 ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター 寸法(mm)77×21×42 測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999) 質量(g)60 電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 測定方式定電位電解式 機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値) 使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上) ガス採気方式拡散式 指示精度フルスケールの±5%以内(校正時) 防塵防水性能IP67相当 検知ガス一酸化炭素 アズワン品番8-5623-41-20 校正証明書一般校正
1個
81,480 税込89,628
7日以内出荷

小型・軽量 省電力設計 スイッチの切替で3つの測定方法 照明ランプ・流量チェッカ付 メタン以外の可燃性ガスの測定 (GOM-3Aはメタン仕様も可能)
測定対象気体酸素・可燃性ガス 測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LEL トラスコ品番542-5212 質量(kg)1.2 寸法150(W)×70(D)×110(H) 電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本) 表示方式アナログメーター式(照明機能付) 連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式 指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5% 防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340 警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅 警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL
1個
179,800 税込197,780
62日以内出荷

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素 測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm トラスコ品番542-5221 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)0%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-73
1台
79,980 税込87,978
23日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±10%以内 表示方式最少目盛1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)90%:25以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-67
1台
57,980 税込63,778
17日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示) 質量(g)約110(電池・センサ含む) 電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03) 方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式 精度指示:フルスケールの±5%以内 表示方式最少目盛0.1ppm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む) 連続使用時間(時間)3500程度(無警報時) 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 応答時間(秒)90%:20以内(20℃時) ブザー音約95db(距離10cmにて) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号 防塵防水性能IP64相当 警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番64-3949-79
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

目立つ警報音と警報ランプ、省電力で4000時間使用可能
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガステック酸素濃度計
酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
仕様【90%応答(20℃)】15秒以内 トラスコ品番250-7790 寸法(mm)約48×37×105 質量(g)約100(電池含む) タイプ5mセンサコード付 電源単4電池×1(付属) 4000時間程度 測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%) ガス採気方式拡散式 検知原理ガルバニ電池式 使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH 指示精度±0.5%(校正時) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga) 防塵防水性能IP64相当 警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷