小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース
寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)
測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm
質量(g)600(電池・センサ含む)
電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)
表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)
ガス採気方式吸引式
測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式
検知方式NDIR式
使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH
補正機能有
1個
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途COガス検知器のガス校正用。
トラスコ品番250-7806
材質アルミ缶
幅(mm)75
高さ(mm)275
奥行(mm)75
対象ガス一酸化炭素(250ppm)
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。
999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。
アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。
【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。
設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。
電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。
複数台同時に表示可能です。
感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。
オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。
[[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。
自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。
Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。
(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。
トラスコ品番249-5686
セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。
幅(mm)100
高さ(mm)100
奥行(mm)35
湿度(%RH)分解能:0.1
分解能(℃)0.1
連続使用時間(時間)AC電源使用
対象ガス二酸化炭素([[CO2]])
測定温度範囲(℃)0~40
測定範囲(ppm)(CO2)0~9999
検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(ppm)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。
アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。
質量(g)約135
電源専用ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35
測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)
通信方式Bluetooth Ver.4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35
測定ガス二酸化炭素
指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)
表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
使用環境条件温度:0~40℃
アズワン品番64-7722-46
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
通信距離(m)最大:約10
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)
センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)
応答時間90%:20秒以内(20℃)
ガス採気方式拡散式
最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm
測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式
指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)
警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰
警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
¥108,980
税込¥119,878
16日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69
質量(g)120(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度±0.7%O2以内(校正時)
連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69
防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160
表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示
測定範囲(vol%)0.0~25.0
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション)
測定時間50秒(一定時間吸引の場合)
測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00
センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R
連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合)
ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式
測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR)
指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100))
使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RH
Bluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10m
アプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30
質量(g)182
保護構造防塵・防水構造(IP66/67)
電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)
表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
ガス採気方式拡散式
警報方式ランプ ブザー バイブレーション
使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。