測定用品 (5) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: ガステックすべて解除
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック 16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲 【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー 【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間 90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式 拡散式 最小目盛 【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理 【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度 【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式 (一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値 オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM) ガステック 予約販売
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途 COガス検知器のガス校正用。 トラスコ品番 250-7806 材質 アルミ缶 幅(mm) 75 高さ(mm) 275 奥行(mm) 75 対象ガス 一酸化炭素(250ppm)
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック 36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ ガステック 31日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック 24日以内出荷 から 33日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm) 70×32×69 質量(g) 120(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度 ±0.7%O2以内(校正時) 連続使用時間 1000時間以上(無警報時20℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×33×69 防爆構造 本質安全防爆構造2G3合格番号T62160 表示内容 ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示 測定範囲(vol%) 0.0~25.0
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ