測定・測量用品 :「井戸 水位 測定」の検索結果
観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能
D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様【対応センサー】20m針
セット内容水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース
寸法(mm)230(W)×140(H)×95(D)
質量(kg)2以内(装備重量)
電源カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨
測定性能水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。