測定・測量用品 :「マイクロSIM」の検索結果
Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能
測定範囲0~2500 μmol m-2s-1
質量(g)90(ケーブル5m含む)
出力0.1mV/μmolm--2s-1
電源無電源セルフパワー
再現性0.5%未満
アナログ出力0~250mV
センサー寸法(mm)24×33
温度応答温度:- 0.04% /℃
波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )
校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%
視野角180°
動作温度(℃)-10~+70
ドリフト2%未満/年
非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)
水深(m)30まで
相対湿度(%RH)0~100
応答時間(ms)1ms未満
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。