さらに商品を絞り込む
  • 共和電業
  • SIEMENS(1)
  • レンタル(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定・測量用品 :「重量計 車両」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。<br />薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。<br />検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)4.1寸法H(mm)12寸法A(mm)50寸法D(mm)25抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)45定格容量200kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)100繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)118寸法F(Φmm)35ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)100応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.5%RO以内固有振動数(kHz)約12.6
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。<br />薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。<br />検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら