測定・測量用品 :「粉塵計」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品よりタッチパネルを改良、より見やすい表示に改良。高感度、光散乱集約構造により大幅に感度が向上。ショルダーベルト付きで持ちやすく簡単操作で測定可能。最短30秒で結果がわかるスピード測定。測定確認用機器として開発。構成済み機器との整合性を実現。2電源(ACアダプタ/単三乾電池)対応。測定数値の単位はmg/m3相当。浮遊粉じん量の確認に適しています。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、アルカリ単三電池3本(テスト用)
質量(kg)1.7
測定範囲0~4.999(mg/m3)
外形寸法(mm)幅70×奥行180×高110
電源(V)ACアダプターAC100~240 50/60Hz 乾電池 単三(3本)
消費電力(W)3
表示部液晶ディスプレイ
測定原理光散乱方式
使用環境10~35℃ 80 %RH以下(結露がないこと)
測定誤差±30%
表示内容換算質量濃度(mg/m3)
アズワン品番67-5189-60
検出対象たばこの煙
1台
¥127,999
税込¥140,799
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。