測定・測量用品 :「位置測定」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg)0.38 吸着力(N[kgf])160[16] トラスコ品番290-1170 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形・吸着面V面 アーム取付ねじ径M5×0.8 計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5 マグネット部寸法(mm)28×28×29
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg)2.0 吸着力(N[kgf])1000[100] トラスコ品番107-6876 アーム長さ(mm)140×110×81 機構油圧式標準型 アーム取付ねじ径M8×1.25 計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 アーム取付ねじ径M5×0.8 仕様小型マグネット切換可 トラスコ品番290-1161 質量(kg)0.38 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形マグネット切替可 計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。
用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。 吸着力(N)392 仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面 トラスコ品番363-4400 幅(mm)60 質量(kg)3.2 高さ(mm)105 奥行(mm)80
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング