測定・測量用品 :「吊り上げ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。
幅(mm)280 高さ(mm)464 奥行(mm)350 吊上能力(kg)1500 アズワン品番64-5017-21 メーカー商品コード166-3813
1個
719,800 税込791,780
9日以内出荷

逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。 電源DC180V 使用率(%)50 電源コード(m)5
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。 電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。 電源不要の省エネタイプです。 エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。
用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。 寸法L(mm)420 空気圧力(MPa)0.49以上
1台
759,800 税込835,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。 マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。 真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。 薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。 リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。 衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。 14kgの軽量・コンパクト設計です。
用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。 質量(kg)14 ハンドル径(Φmm)310 吊上能力(kg)80 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284 パット径(Φmm)200 使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
1台
569,800 税込626,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック電磁ホルダ KE-K
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。 電圧(V)DC24 適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24 使用率(%)連続100% ED
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテック棒形電磁ホルダ
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。 適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A 電圧(V)DC90 コード長さ(m)0.3 使用率(%)50ED
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)