同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定)
一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。
PEAK・RMS・EQPを測定
簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。
FFT分析
振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。
波形収録機能(SDカードへの収録)
データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)
本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm
質量(g)約 230g(電池含む)
仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689
アズワン品番67-4827-43
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
仕様●センサー原理:圧電式加速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):5Hz~10kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~150Hz●振動数範囲(ベアリング):1kHz~10kHz●振動数範囲(H関数):3Hz~1kHz●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(H関数):6 レンジ、オートレンジ●最大レンジ(加速度):100m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):200mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):1000μmp-p(EQP、PEAK)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:20、48kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(20Hz ~ 500Hz)、+5% / -15%(10Hz~20Hz、500Hz~1kHz)●精度(感度誤差):±5%(80Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(80Hz基準)●精度(指示値直線性):±0、5%(80Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±1V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:圧電式加速度ピックアップ、Φ19×42(L)mm 40g(ピックアップ)、Φ6×185(L)mm 70g(プローブ ネジ部●FFT 分析:△f:25HZ、12、5HZ、6、25HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応、波形採取可能、保存時間:0.1秒・0.2秒・0.5秒・1秒、サンプリング周波数:51、2kHz●※速度・変位の上限振動数は、加速度450m/s2で制限を受けます。●※記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-pレンジです。W74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160690
アズワン品番67-4827-44
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。