測定・測量用品 :「アナライザ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg)約2.2 消費電力(W)約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115 入力N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲150kHz~3GHz 表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応)対応 RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナ
エコ商品
ロッドアンテナ
寸法(mm)200/120/80 タイプBNC端子、3段 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ
エコ商品
GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。
用途通信・放送・無線に関する目的で活躍します。 質量(kg)約5.0 表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768) 感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115 分解能周波数分解能:1Hz インターフェース標準:LAN、USB メモリー256Mバイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.93MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット
エコ商品
RLBアクセサリセット
セット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
37,980 税込41,778
61日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット
エコ商品
汎用アクセサリセット
セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット
エコ商品
CATVアクセサリセット
セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
57,980 税込63,778
61日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz
エコ商品
小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。
用途トラッキングジェネレータ・GP-IB付付属品:電源コード(AC100V用) アズワン品番3-9086-01 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数レンジ9kHz~3GHz モデルGP-IB/トラッキングジェネレータモデル
1個
949,800 税込1,044,780
55日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ
エコ商品
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります) 電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動 表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7 質量(kg)約4.5(フルオプション時) 機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
709,800 税込780,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ 周波数(Hz)0.1MHz~8GHz 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

DCブロックN-Nアダプタ
タイプDCブロック N(F)-N(M)プラグ 周波数(Hz)10MHz~6GHz 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ 周波数(Hz)10MHz~2.2GHz 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)RF通信トレーナ
エコ商品
教育実習向けRF通信トレーナGRF-1300Aは、3GHzスペクトラムアナライザGSP-730と組み合わせることで、低予算で効率の良い周波数ドメインの学習が可能です。
仕様AM変調とFM変調、ミキサー、バンドパスフィルター、トラブルシューティングの学習用に8種類の不良状態をシュミレーションする5個のON/OFFスイッチと5個テストポイント、USBデバイスポート:PCリモート用 出力波形正弦波:0.1~3MHz、10kHzステップ、方形波:0.1~3MHz、10kHzステップ、三角波:0.1~3MHz、10kHzステップ 周波数(MHz)(RF)870~920 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容8ch ロジックアナライザモジュール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

等価サンプリング時:最高100GS/s 大画面8インチLCD(SVGA)搭載 高速波形更新80,000波形/秒のVPO 最大2Mポイントのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多機能プログラマブルオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多機能プログラマブルオシロスコープ
エコ商品
Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
電力(W)直流電源出力:5(最大) 表示DMM:5000カウント、3 1/2桁 機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源 周波数(MHz)ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.07MB) 搭載Pythonの利用の手引き(英文)日本語版の提供はございません(2.31MB) 取扱説明書ユーザーマニュアル(英文)日本語版の提供はございません(8.92MB)
1個
289,800 税込318,780
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)