測定・測量用品 :「テスター 周波数」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
エコ商品
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
エコ商品
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
エコ商品
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)6桁1/2デジタルマルチメータ
エコ商品
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計 仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時) 表示6 1/2桁、1,200,000カウント 機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ 周波数特性ACV3Hz~300kHz 測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060) インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション) RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)0.000075
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207) 寸法(mm)265×107×302 質量(kg)約2.9 電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz 表示50000カウント、デュアル表示 機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア インターフェースUSBデバイスポート レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ 消費電力(VA)最大15 アズワン品番1-3886-03-20 校正証明書一般校正
1台
85,980 税込94,578
14日以内出荷

ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。 CSV形式のデータログを外部USBメモリへ連続記録が可能です。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207) 寸法(mm)265×107×302 質量(kg)約2.9 電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz 最高温度(℃)-200~300 表示50000カウント、デュアル表示 機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア インターフェースUSBデバイスポート、データログ用USBポート レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ 消費電力(VA)最大15 アズワン品番1-3886-04-20 校正証明書一般校正
1台
97,980 税込107,778
14日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10% 動作高度:最大2000m 最大消費電力(VA)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ フルスケール1199999カウント
1台ほか
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10% 付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1 質量(kg)4.5 寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D) 電源電圧100/120/220/240 VAC ±10% 消費電力Max. 50VA 保存温度(℃)-40~70 高度(m)2000まで 動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB)
1個
297,800 税込327,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)