3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流・直流安定化電源 試験成績書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流・直流安定化電源 試験成績書付
RoHS
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。 4.3インチカラーTFT液晶を採用 AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能 USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
1台
319,800 税込351,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
RoHS
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)