17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1
エコ商品
仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz
エコ商品
備考GDS-3152/3154 タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz)350 入力インピーダンス1MΩ/約12pF 最大入力電圧DC500 立ち上がり時間約1.0ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)10~30
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 100MHz・10:1
仕様100MHz 10:1/1:1切替付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PWシリーズ
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124 質量(kg)約9.1 使用温度範囲(℃)0~40 分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式強制空冷 保存温度範囲(℃)-20~60 入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz
エコ商品
備考GDS-3102/3104 タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz)500 入力インピーダンス1MΩ/約12pF 最大入力電圧DC500 立ち上がり時間約0.7ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)8~20
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 70MHz・10:1
エコ商品
仕様70MHz 10:1/1:1切替付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1
エコ商品
仕様●10:1/1:1切替付き●リードアウト自動対応:なし 付属品GDS-207/GDS-307/GDS-210/GDS-310 周波数帯域(MHz)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 150MHz/10:1
エコ商品
仕様150MHz帯域、10:1/1:1切換付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
欠品中

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHz
エコ商品
備考GDS-3152/3154 タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz)250 入力インピーダンス1MΩ/約12pF 最大入力電圧DC500 立ち上がり時間約1.4ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)10~30
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考GDS-3152/3154 タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz)150 入力インピーダンス1MΩ/約12pF 最大入力電圧DC500 立ち上がり時間約2.3ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)10~30
1個ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1 電源電圧AC100/115/200/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズ
エコ商品
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ
エコ商品
低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ 付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル) 電圧(V)単相AC100/200±10% 出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms 出力周波数(Hz)45.00~500.0 インターフェースUSBホスト、LAN 測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ 測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272 プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出 力率0.7 代表値 入力周波数(Hz)47~63 RoHS指令(10物質対応)対応 テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
699,800 税込769,780
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング