測定・測量用品 :「強度測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。 付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース トラスコ品番853-4610 寸法(mm)103×109×355 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式液晶(LCD)デジタル表示 測定対象岩盤 衝撃エネルギー2.207N・m 強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)82±2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷