絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(9)
  • シンワ測定(58)
  • 佐藤計量器製作所(246)
  • エスコ(241)
  • エンペックス気象計(62)
  • クレセル(24)
  • ドリテック(4)
  • 日本計量器工業(69)
  • 東亜計器(64)
  • 高森コーキ(11)
  • タニタ(8)
  • testo(テストー)(185)
  • 安藤計器製工所(103)
  • CHINO(チノー)(100)
  • 安立計器(88)
  • 熱研(72)
  • 理化工業(62)
  • マザーツール(59)
  • アズワン(57)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(19)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(6)
  • 600~650未満(6)
  • 900~1000未満(2)
測定範囲(℃)
  • 0~50(19)
  • 0~100(14)
  • 0~150(7)
  • 0~200(7)
  • 0~250(2)
  • 0~300(4)
  • 0~360(7)
  • 50~100(5)
  • 100~150(4)
  • 150~200(4)
  • 200~250(4)
  • 250~300(4)
  • 300~360(4)
  • -10~50(2)
  • -20~50(10)
  • -20~100(7)
  • -30~50(2)
  • -50~0(4)
  • -50~280(4)
  • -100~300(1)
最小目盛(℃)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(2)
  • 0.5(6)
  • 1(12)
  • 2(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「寒暖計」の検索結果

関連キーワード
  • シンワ 寒暖計
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対対応放射温度計 三商K熱電対対応放射温度計三商
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
ロガー付風速・温度計用プローブ 三商ロガー付風速・温度計用プローブ三商
129,000税込141,900
1個
7日以内出荷
ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付) 三商ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)三商
139,800税込153,780
1個
34日以内出荷
空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
サンピーティープレミアム 三商サンピーティープレミアム三商
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
測定範囲(℃)0~199.99仕様付属センサ:PTP-150質量(g)約150(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.15分解能(℃)0.01
標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商標準デジタル白金温度計 サンピーティー三商
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0仕様センサ:Pt100(classA、4線式)質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個コード長さ(m)約1測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~850.0℃
標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商標準デジタル白金温度計 サンピーティー三商
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
サニタリーサーモ プロ用交換センサ 三商サニタリーサーモ プロ用交換センサ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
サニタリーサーモ プロ 三商サニタリーサーモ プロ三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
測定範囲(℃)-50~280質量(g)約222(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
水銀ゼロ標準温度計 三商水銀ゼロ標準温度計三商
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
全長(mm)400最小目盛(℃)0.1仕様全没
サニタリーサーモクイック 三商サニタリーサーモクイック三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-10~200仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)分解能(℃)0.1
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 三商防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷
国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
三商 デジタル標準温度計 三商三商 デジタル標準温度計三商
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。
測定範囲(℃)-200~400付属品取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150全長(mm)250質量(g)285電源006P(9V)電池1個(付属)コード長さ(m)1精度(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃)表示4.5桁最大1999カウント分解能0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×32×180
静止表面用(90°角度可変、中温) 三商静止表面用(90°角度可変、中温)三商
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
温度範囲(℃)-30~500規格静止表面用(90°角度可変、中温)直径×長さL(Φmm×mm)先端部:17×36
静止表面用(中温) 三商静止表面用(中温)三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
温度範囲(℃)0~600規格静止表面用(中温)直径×長さL(Φmm×mm)先端部:25×40
アスファルト用先トガリセンサ(取手樹脂) 三商アスファルト用先トガリセンサ(取手樹脂)三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
温度範囲(℃)0~300規格アスファルト用先トガリセンサ直径×長さL(Φmm×mm)5×250
中・高温用センサ 三商中・高温用センサ三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
温度範囲(℃)0~800規格中・高温用センサ直径×長さL(Φmm×mm)4.8×500
一般計測用 三商一般計測用三商
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
温度範囲(℃)-100~700規格一般計測用直径×長さL(Φmm×mm)3.2×250
標準センサ 液体、粘性体、半固体用 三商標準センサ 液体、粘性体、半固体用三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
温度範囲(℃)-100~300規格液体、粘性体、半固体用直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
防水食品用チルドセンサ 氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度(±0.3℃)で測定できるセンサトガリ形状の高速応答センサです。
測定温度範囲(℃)-50~200寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。
測定温度範囲(℃)-50~280寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
測定温度範囲(℃)-30~280寸法(mm)検知部:3×410先端形状先丸
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
測定温度範囲(℃)-50~280
防水デジタル温度計 三商防水デジタル温度計三商
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~280仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100外形寸法(mm)54×172×40電源単4乾電池2個分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
乾湿計 三商乾湿計三商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
金属地中ケース SUS304 三商金属地中ケース SUS304三商
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ステンレス(SUS304)製
適合寸法(mm)温度計:300
金属地中ケース 三商金属地中ケース三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ製
デジタル最高・最低温度計 三商デジタル最高・最低温度計三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
ペッテンコーヘル用 三商ペッテンコーヘル用三商
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
最小目盛(℃)0.5目盛範囲(℃)-10~50
ペッテンコーヘル水温計 三商ペッテンコーヘル水温計三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5幅(cm)約5.5
共通摺合せ水銀二重管温度計 三商共通摺合せ水銀二重管温度計三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
フッ素コーティング温度計 三商フッ素コーティング温度計三商
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300最小目盛(℃)1
水銀足長棒状温度計 黄バック 三商水銀足長棒状温度計 黄バック三商
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)450最小目盛(℃)1
水銀足長棒状温度計 三商水銀足長棒状温度計三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
アルコール足長棒状温度計 三商アルコール足長棒状温度計三商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
アルコール棒状温度計 青液 三商アルコール棒状温度計 青液三商
719税込791
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300最小目盛(℃)1
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
水銀棒状温度計 三商水銀棒状温度計三商
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
二重管水銀温度計 三商二重管水銀温度計三商
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
二重管アルコール温度計 三商二重管アルコール温度計三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)1
水銀 黄バック温度計 三商水銀 黄バック温度計三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
最小目盛(℃)1
板付寒暖計特集
おすすめ人気ランキング
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら