測定・測量用品 :「温湿度計 アナログ」の検索結果
掛、置き両用。スタンド付き
寸法(mm)82×33×133
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
目盛範囲温度:-30~+50℃湿度:0~100%
外寸法(mm)Φ255×42
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。
測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa
電源AC100V±10%50/60z
測定項目温度・湿度・気圧
精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)
アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V
保護等級IP67
インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
1個
¥179,800
税込¥197,780
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。