測定・測量用品 :「統計表」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量なので可搬性に優れており、現場での膜厚測定に最適。。統計表示機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示可能。
測定範囲鉄素地:0~3000μm 質量(g)80(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池1個 寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×150 測定方式電磁式(鉄素地用) 表示統計:測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値 測定精度±(1.5μm+読取値の2%) 曲率半径最小凸面:5、最小凹面:40 最小測定素地厚鉄素地:500μm 最小分解能0.5μm
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷