絞り込み
ブランド
  • オーバル
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,136)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • SK(新潟精機)(707)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
    用途油用材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渦式フローモニター(液体用) オーバル

    渦式フローモニター(液体用)

    オーバル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途液体用出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)適合流体液体(冷却水、純水)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバル

    フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用

    オーバル
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
    材質本体:FC250、ネット:SUS304使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油用フローペット5G オーバル

    油用フローペット5G

    オーバル
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    付属品検査成績書/検査証明書/トレサビリティ体系図仕様校正書類発行に必要事項:流体/温度/圧力等の情報が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渦式フローモニター(気体用) オーバル

    渦式フローモニター(気体用)

    オーバル
    99,980税込109,978
    1個
    31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途気体用出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±3以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)適合流体気体(空気、窒素)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応