測定・測量用品 :「小型流量センサ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。
電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)
最高使用圧力(MPa)0.98
精度フルスケールの±2%以内
接続オネジ
流体温度(℃)-10~+80
適合流体水
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。