測定・測量用品 :「研究機器」の検索結果
持ち運びできる環境測定器です。
用途水耕栽培やビニル栽培など光量管理としてや、植物の有効日照量を測定し設置場所を定める為に使用します。電子部品工場・精密機器工場などは1500ルクス以上の照度を推奨、化学工場や研究施設などは750ルクス以上など、作業現場によって適切な照度を測定する為に使用されます。車・バイク等のヘッドライト明るさを測定します。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
質量(g)84(本体のみ)、130(電池込)
タイプ照度計
電源単4電池×4
精度±5%Lux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×28×175
分解能0.1Lux
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~200000
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。