スタンドルーペクリアー光学5日以内出荷から8日以内出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152
スタンドルーペクリアー光学7日以内出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
スタンドルーペ(クランプ式)クリアー光学13日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉レンズサイズ(mm)100×145質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85
スタンドルーペ(クリップ式)クリアー光学(1件のレビュー)当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87