測定・測量用品 :「センサー・計測器」の検索結果
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)約3以上
質量(g)3500
電源AC電源
センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)
保証期間1年
起動時間(秒)約120未満
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130
アズワン品番65-1212-08
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。
保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00
質量(g)200(電池含む)
電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個
表示491段階表示
センサー電気化学式センサー
保証期間1年
起動時間(秒)6
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33
アズワン品番64-8815-20
検知時間(秒)約10
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
質量(g)198(電池含む)
電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)
センサー電気化学式センサー
保証期間15,000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
起動時間(秒)約5秒(アルコール反応時は最大2分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33
アズワン品番64-8815-21
検知時間(秒)約10秒
1セット
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
測定日時・測定値などを印字。
検知時間(秒)約3以上
質量(g)3500
電源AC電源
センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)
保証期間1年
起動時間(秒)約120未満
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130
アズワン品番65-2332-52
1セット
¥199,800
税込¥219,780
102日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。