測定・測量用品 :「軽油 表示」の検索結果
Wi-Fiでスマートフォンとワイヤレス接続。
撮影した写真、動画はスマートフォンですぐに確認することができます。
コントロールホイールで先端が180°まで可動し、多方向を確認することができます。
軽量設計で片手で操作可能。
多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。
分解不要で検査時間を大幅に削減。
小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス。
プローブケーブルは水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイル対応。
専用アプリ「Videoscope i」は、AndroidはGoogle PlayiOS(iPhone・iPad)はAPP Storeからインストールできます。
[付属品]
清掃キット
収納ケース
説明書
※バッテリー残量不足時に右側のインジケーターが赤く点滅します、暫く(10分程)使用可能ですが、電源をオフにして速やかに充電することをお勧めします。
※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。
※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。
※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。手で曲げないでください。
※コントロールホイールを過度に回すとネック、プローブが故障します。
※接続するモバイル端末は1台を推奨しています。1台以上接続するWi-Fi帯域幅に影響があり、画面表示が遅くなる可能性があります。また各種操作が正常に動作しません。
※WIFIカメラストレートガイド(76006)は別売りです。
※スマートフォンは付属しません。
※充電用のUSB電源アダプターは付属しておりません。
※対応OS:iOS10.0以降/Android5.0以降
※Android(Go Edition)には対応いておりません。
仕様●本体サイズ(mm):207.5×35×50●プローブヘッドサイズ(mm):4.5×13●プローブ全長(mm):100●質量(g):248●電源:DC in 5V 1A, USBタイプC●バッテリー:2600mAh(Li-ion)●使用時間:約4時間●充電時間:約2時間●ネック角度(°):右180●視野角(°):90●光源:フロント5LED●Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch●アンテナ:内蔵●伝送距離(m):0~10(通常空間)●防水規格:IP67(プローブのみ)●耐油性:あり(プローブのみ)●焦点距離(mm):10-100(※オートフォーカス機能はありません)●フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)●プローブヘッド材質:ステンレス●プローブ素材:ステンレス(外側編組)●本体使用温度(℃):0~40(充電時&WIFI機能)●プローブ作業温度(℃):-10~60●プローブ保管温度(℃):-10~60
アズワン品番68-0850-78
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。