測定・測量用品 :「デシベル 測定器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
寸法(mm)220×120.9×36.7
測定範囲30~130dBA、35~130dBC
質量(g)463
電源USB(DC5V 1A)
測定精度±1.5dB
分解能0.1dB
周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ
マイクロホンDia.6mm ECM タイプ
機能時間加重:あり、最大/最小値:あり
保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH
動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH
周波数重み付け特性AまたはCの重み付け
表示モード高速と低速の選択が可能
アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。