測定・測量用品 :「二重管用」の検索結果
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
測定範囲(℃)300~360
温度測定範囲(℃)300~360
コードJC-1147
最小目盛(℃)0.1
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
アズワン品番6-7703-08-23
校正証明書一般校正
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300
測定範囲(℃)-100~+30
温度測定範囲(℃)-100~30
最小目盛(℃)0.5
アズワン品番3-5576-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥59,980
税込¥65,978
35日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300
測定範囲(℃)-100~30
温度測定範囲(℃)-100~30
最小目盛(℃)0.5
アズワン品番3-5576-01-56
校正証明書一般校正
1個
¥62,980
税込¥69,278
35日以内出荷
全長(mm)300
仕様刻度:1/10
付属品メーカー検査表
外径(Φmm)6~7
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ二重管
径(Φmm)約7.3
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。