測定・測量用品 :「寒暖計」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛用。
測定範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250 アズワン品番65-0396-36 松吉医科器械コード06-3095-00
1個
439 税込483
欠品中

質量(kg)0.04 最小表示5℃ 測定範囲(℃)0~200 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13 TKG品番9-0620-0901 TKG品番(2017)6-0555-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

日本計量器工業足長赤液棒状温度計
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール) 材質感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ 材質真鍮 全長(mm)300 コードJC-2191 アズワン品番61-0016-18
1本
969 税込1,066
当日出荷

材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-01
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

日本計量器工業青液棒状温度計
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
質量(g)約25 最小目盛(℃)1
1本
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計(二重管)
設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約90 測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー) コード長さ(m)3(外部センサー) 温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70 測定対象冷蔵庫内、室温 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16 最小目盛(℃)0.1 設置方式スタンド付 アズワン品番64-8045-57
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日本計量器工業標準温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール(検査成績書付) 最小目盛(℃)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0202 TKG品番(2017)6-0555-1602 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1本
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~50 温度測定範囲(℃)-20~50 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0201 TKG品番(2017)6-0555-1601 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-03
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

簡易的な冷蔵庫用温度計です
温度測定範囲(℃)-30~50 目盛(℃)1 目盛範囲(℃)-30~50
1本
549 税込604
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)170 目盛(℃)2 目盛範囲(℃)0~60
1本
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール 最小目盛(℃)1
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質感温液:水銀 全長(mm)330 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-04
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 校正証明書一般校正
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
全長(mm)300 仕様刻度:1/10 付属品メーカー検査表 外径(Φmm)6~7
1個ほか
17,880 税込19,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お風呂の適温温度を測るために最適な商材です
測定範囲(℃)10~40 本体寸法(mm)229×107×22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業極低温用標準温度計
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
種別二重管 全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~+30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

日本計量器工業地気温度計
地温と気温を同時に計れます。
精度(℃)±1 最小目盛(℃)1
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-02
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-05
1本
25,980 税込28,578
7日以内出荷

日本計量器工業地気温度計
種別みのりS 精度±1℃ 精度(℃)±1 最小目盛(℃)1 アズワン品番2-1268-01
1個
569 税込626
7日以内出荷

万が一破損してもガラスがとびちらない安全タイプ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本計量器工業NM標準温度計
水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。
全長(mm)約420 仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS 外径(Φmm)6~8 1目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 測定範囲(℃)300~360 温度測定範囲(℃)300~360 コードJC-1147 最小目盛(℃)0.1 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 アズワン品番6-7703-08-23 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング